Uraväliseinä-/välilevyvalikoima (1 laatikolle 54×36 E) laatikoiden etukorkeudelle, 50 mm, Osien lukumäärä: 5+12

Tuote nro.: 960380 5+12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Uraväliseinien lukumäärä 5
Välilevyjen lukumäärä 12
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 54E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 918 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960380 5+12
EAN / GTIN 4045197345295
Valmistajan numero 960380 5+12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
Pienosasäiliöt polystyreenistä.

Käyttö:

Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 54×36 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 918×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Urallinen väliseinä nro 960500: 5 kpl
Välilevy (ks. nrot 960540960600): 12 kpl koko 149
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin