Selailukansio, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 956815 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 320 mm
Leveys 100 mm
Syvyys 265 mm
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A4
Tuotetyyppi Selailukansio

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Valmistajan numero 956815 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tiedot ovat siististi ja suojatusti esillä selailua varten. Kymmenelle DIN A4 -arkille.

Sopii:

Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm.

Pintakäsittely:

Teräspeltipidin antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.