GARANT easyFix -pidin easyPick-pienosarasioille, Sopii easyPick-korkeudelle: 25mm

Tuote nro.: 955815 25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 302 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii easyPick-korkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 70 mm
Leveys 72 mm
Syvyys 20 mm
Tuotetyyppi Laatikonpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749
Valmistajan numero 955815 25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

GARANT easyPick -pienosarasiat nro 951210951265.
Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.
easyPick-pienosarasiat nro 951210, korkeus 25 mm, enimmäissyvyys 6G, vähimmäisleveys 3G.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ohje:

Isommille pienille osille tarkoitetuille GARANT easyPick -lokeroille voidaan leveydestä 8G alkaen käyttää useampia pitimiä vierekkäin.