GARANT easyFix -kierretappiteline, metriselle kierteelle M: 3-12

Tuote nro.: 955730 3-12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

metriselle kierteelle M Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 76 mm
Leveys 220 mm
Syvyys 74 mm
Tuotetyyppi Kierretapin pidike

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Valmistajan numero 955730 3-12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Selkeä 21 käsikierretapin ja yhden vääntimen säilytys kahdessa rivissä. Sopii erityisen hyvin opetustyöpajoihin. Kokomerkinnöillä. Voidaan käyttää myös pystyasennossa työtasolla.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..