{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm | |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 8×20 | |
| Leveys | 200 mm | |
| Syvyys | 500 mm | |
| Leveys G | 8 | |
| Syvyys G | 20 | |
| Työkalujen lukumäärä | 7 | |
| Malli | ruuvimeisselien kanssa | |
| Paino | 0,537 kg | |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |
| Tuotekoodi | 952926 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406156664 | |
| Valmistajan numero | 952926 7 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |