GARANT GreenPlus -bambusäilytysalusta, G-mitat: 40X20

Tuote nro.: 951980 40X20
Hinta per 1 kpl (177,56 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G-mitat Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kestävyys GARANT GreenPlus
Sarja GreenPlus
Leveys 1 000 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 40
Syvyys G 20
Paksuus 25 mm
Tuotetyyppi Levy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951980 40X20
EAN / GTIN 4062406159047
Valmistajan numero 951980 40X20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
GARANT GreenPlus -bambusäilytysalusta, paksuus noin 25 mm, öljytty.

Toimituksen sisältö:

Tasolevy ilman kiinnitysmateriaaleja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "GreenPlus" Näytä kaikki