Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 16G, Sopii vetolaatikon etukorkeudelle: 75mm

Tuote nro.: 951560 75
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
611 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 400 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 16
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951560 75
EAN / GTIN 4062406193294
Valmistajan numero 951560 75
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muoviset reunalistat laatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Reunalistoja tarvitaan, kun kiinnitettävät välilevyt ulottuvat vetolaatikon reunaan asti. Yksi sarja riittää yhteen vetolaatikkoon.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 16G.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin