Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä, Vetolaatikon kantavuus: 75kg

Tuote nro.: 950180 75
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon kantavuus (kg) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Vetolaatikon vaimennin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 950180 75
EAN / GTIN 4062406355340
Valmistajan numero 950180 75
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Vetolaatikoiden vaimennusjärjestelmä, joka voidaan asentaa vetolaatikoihin. Järjestelmä mahdollistaa sen, että vetolaatikot sulkeutuvat sulkeutumisvaiheen viimeisessä osassa itsestään eivätkä ponnahda takaisin. Voidaan käyttää tyhjissä ja täytetyissä vetolaatikoissa. Comfort Close voidaan asentaa jälkikäteen kaikkiin kaikkiin punaisella lukitusklipsillä varustettuihin vetolaatikoihin. Sopii kaikkii vetolaatikoihin 14G – 24G.

Sopii:

Vetolaatikot, kantavuus 75 kg.

Toimituksen sisältö:

Sarja koostuu kahdesta muovikiskosta ja kahdesta jousipuristimesta, jotka sopivat yhteen vetolaatikkoon.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Asennetaan punaisella lukitsimella varustettuihin ja 350 – 600 mm (14 G – 24 G) syviin GridLine-laatikoihin.
  • Laatikon hitaaseen ja vaimennettuun sulkeutumiseen.
  • Koko 75 laatikoihin, joiden kantokyky on 75 kg.
  • Koko 200 laatikoihin, joiden kantokyky on 200 kg.

Väärinkäyttö
  • Ei saa asentaa laatikoihin, joissa on harmaa lukitusklipsi.
  • Älä sulje laatikoita painaen.