{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
| Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 1 850 mm | |
| Leveys | 800 mm | |
| Syvyys | 520 mm | |
| Osaston hyötykorkeus | 370 mm | |
| Osaston hyötyleveys | 342 mm | |
| Osaston hyötysyvyys | 472 mm | |
| Osastojen lukumäärä | 8 | |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
| Jalustan rakenne | Alumiinijalat | |
| Viisto katto | ei | |
| Tuuletusraot takaseinässä | kyllä | |
| Erikoispintakäsittely mahdollinen | kyllä | |
| Nimikilpi | kyllä | |
| Paino | 76 kg | |
| Lukon malli | Nastasylinterilukko | |
| Standardi | DIN 4547 | |
| Tuotetyyppi | Lokerokaappi |
| Tuotekoodi | 949031 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515040457 | |
| Valmistajan numero | 949031 8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |