Tietokonepöytä, tietokonelokero, Tyyppi: S

Tuote nro.: 948042 S
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 1 240 mm
Pohja-alan leveys 750 mm
Pohja-alan syvyys 550 mm
Tietokonelokeron (kannettavalle) sisäkorkeus 85 mm
Tietokonelokeron (kannettavalle) sisäleveys 560 mm
Tietokonelokeron (kannettavalle) sisäsyvyys 275 mm
Paino 21,5 kg
Tuotetyyppi Tietokonepöytä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 948042 S
EAN / GTIN 4067263104223
Valmistajan numero 948042 S
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tietokonepöytä, jossa on lukittava lokero kannettavalle tietokoneelle, näppäimistölle, hiirelle tms. Säilytysalusta valmistettu bambusta. Ripustettava hyllytaso (aukon mitta L×S: 570×300 mm).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jalusta antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Tietokoneiden, näyttöjen, tulostimien ja muiden oheislaitteiden kuljetukseen, säilytytykseen ja käyttöön.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
  • Älä kuormita laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä nouse tai istu tietokonetyöpisteen päälle. Älä kuljeta ihmisiä.