Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Työkalukaappirunko ilman laatikoita, Kaapin hyötykorkeus: 600mm

Tuote nro.: 942958 600

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaapin hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Kiinnitysapu: Punch out
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Kiinnitysapu Punch out
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Leveys × syvyys E 36×27 E
Korkeus 700 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 572 mm
Leveys E 36 E
Syvyys E 27 E
Hyötykorkeus 600 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 600 mm
Paino 39 kg
Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 942958 600
EAN / GTIN 4045197773944
Valmistajan numero 942958 600
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Vetolaatikoiden ja ovien kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Kaapin voi lukita keskitetysti. Suojapelti, jossa nastasylinterilukko, mahdollistaa muuntamisen elektroniseen GARANT-lukkojärjestelmään. Yksittäisaukaisun varmistus estää usean laatikon aukeamisen samanaikaisesti.

Sopii:

Laatikot nro 942973 ja 942978.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kun kaappirunko varustetaan laatikoilla, on otettava huomioon,että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee kaapinhyötykorkeus.