Komponentit liikutettaville laatikostokaapeille Työntösuunta, sivuseinämä, Tyyppi: G

Tuote nro.: 942948 G
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi G
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 942948 G
EAN / GTIN 4045197439277
Valmistajan numero 942948 G
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kääntökahva, muodostuu kahdesta sarvesta asennettavaksi oikealle ja vasemmalle työkalukaappikotelon kulmareunoihin.

Sopii:

Työntökahva, joka sopii kaikkiin tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) työkalukaappien runkoihin.

Ohje:

  • Vetolaatikot siirrettävissä työkalukaapeissa on varustettava vetolaatikoiden yksittäislukituksella. Näin laatikot lukittuvat suljettaessa automaattisesti, joten ne eivät pääse kuljetuksen aikana aukeamaan. Tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) vetolaatikoiden yksittäislukitukset varaosaluettelosta numerolla 949605.
  • Huomioi pyörien kantavuudessa (600 kg) kaapin omapaino.
  • Huomioi pyörien toivottu liikkumissuunta.