{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Leveys × syvyys E | 27×36 E | |
| Korkeus | 862 mm | |
| Leveys | 565 mm | |
| Syvyys | 725 mm | |
| Leveys E | 27E | |
| Syvyys E | 36E | |
| Hyötykorkeus | 600 mm | |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 600 mm | |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
| Pyörän ⌀ | 100 mm | |
| Pyörän ⌀ kiinteä pyörä | 100 mm | |
| Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä | 100 mm | |
| vierintäreunus | kyllä | |
| Laatikoiden lukumäärä | 0 | |
| Enimmäiskantokyky | 600 kg | |
| Säilytyshyllyn materiaali | terästä, urakumimatto | |
| Säilytyshylly | kyllä | |
| Malli | siirrettävät; omaa varustelua varten | |
| vierintäreunuksen malli | 4-puolinen | |
| Työntökahva | kyllä | |
| Työntökahvan sijainti | etupuoli | |
| Paino | 53 kg | |
| Tuotetyyppi | Asennusvaunu |
| Tuotekoodi | 942946 860/0 | |
| EAN / GTIN | 4045197429759 | |
| Valmistajan numero | 942946 860/0 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |