{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg | |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 1 000 mm | |
| Leveys | 1 000 mm | |
| Syvyys | 700 mm | |
| Leveys G | 40 | |
| Syvyys G | 28 | |
| Hyötykorkeus | 845 mm | |
| Lokeroalustojen määrä | 1 | |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
| ComfortClose | ei | |
| Kahvan sijainti | ylhäällä | |
| Paino | 81 kg | |
| Tuotetyyppi | Tilakaappi |
| Tuotekoodi | 941021 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406071486 | |
| Valmistajan numero | 941021 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |