Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Avoin runko, sisennetty pohjalevy, leveys/Hyötykorkeus: 600/620mm

Tuote nro.: 934750 600/620

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys/Hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMPAKT-L-työpenkki; KOMPAKT-H-työpenkki
Korkeus 680 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 630 mm
Tuotetyyppi Avoin työpenkin alusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 934750 600/620
EAN / GTIN 4045197483904
Valmistajan numero 934750 600/620
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yhtenäinen pohjalevy ja sisennetty, korkeussäädettävä hyllytaso, jonka ansiosta jalkatilaa saa riittävästi.

Sopii:

Jalkarakenteeseen nro 934700 koko 1200/1L, 1200/1R ja 1800/2.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko: vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.