Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Jalusta työpöydälle, leveys / tyyppi: 1800/2mm

Tuote nro.: 934700 1800/2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys / tyyppi (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Korkeudentasaus: 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMPAKT-L-työpenkki; KOMPAKT-H-työpenkki
Korkeus 200 mm
Leveys 1 800 mm
Syvyys 630 mm
Malli ja tyyppi 2
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 934700 1800/2
EAN / GTIN 4045197171931
Valmistajan numero 934700 1800/2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Nelikulmaista teräsputkea, varustettu korkeudensäätöruuvein.

Käyttö:

Kehysten nro 934750934862 kiinnittämiseen.

Sopii:

2 runkoa koko 600 ja 1 avoin runko, jossa sisennetty pohjalevy, koko 600.

Pintakäsittely:

Jalkarakenne vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.