{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
| Työpöydän korkeus | 850 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
| Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 700 kg | |
| Pöytälevyn paksuus | 40 mm | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
| Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
| Korkeudentasaus | 20 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Korkeus | 850 mm | |
| Työtason pituus | 1 500 mm | |
| Työtason syvyys | 700 mm | |
| Työtason paksuus | 40 mm | |
| Alarakenteen leveys | 1 200 mm | |
| Alarakenteen syvyys | 630 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 490 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
| Oven korkeus (vasen) | 360 mm | |
| Oven korkeus (oikea) | 360 mm | |
| Laatikoiden lukumäärä | 2 | |
| Työtason materiaali | Pyökki-Multiplex | |
| Työtason pinta | öljytty | |
| Työpenkki lukittavissa keskitetysti | kyllä | |
| Rivityöpenkki | ei – liian suuri levyn ulkonema | |
| Paino | 81 kg | |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |
| Tuotekoodi | 929500 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406117764 | |
| Valmistajan numero | 929500 1500 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |