Multifix, Sopii tyyppiin: 500

Tuote nro.: 928201 500
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Korkeus 90 mm
Leveys 440 mm
Hyötyleveys 434 mm
Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
Sopii tyyppiin 500
Kantavuus 50 kg
Paino 1 kg
Tuotetyyppi Multifix-kisko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928201 500
EAN / GTIN 4062406113445
Valmistajan numero 928201 500
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Monitoimikisko, alumiinia. Tarkoitettu GARANT easyFix-koukuille ja -pitimille, avosäilytyslokeroille, magneettipitimille ja shadowboard-alustoille sekä valaistusyksikölle nro 928630 (alkaen koosta 1000). Asennus tehdään ripustamalla.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä GARANT easyFix -pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Ohje:

Kapeamalliset GARANT easyFix -koukut ja pitimet vain rajoitetusti yhteensopivia.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä työpenkkiä vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
  • Turvallisuutta heikentävät häiriöt on korjattava välittömästi.
  • Asenna komponentit vain tähän tarkoitukseen varattuihin reikiin. Muokkaukset ja muutostyöt vain Hoffmann Groupin hyväksytyillä tarvikkeilla.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä vain kuivassa ympäristössä.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista vedelle, sateelle tai lialle.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä kuormita työpenkkiä, työtasoa, vetolaatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.