Säilytystaso teräslevyä syvyys 300 mm, Sopii tyyppiin: 1000

Tuote nro.: 928131 1000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Leveys 920 mm
Hyötyleveys 880 mm
Hyötysyvyys 300 mm
Korkeus 80 mm
Kaltevuuskulma 90 astetta; 110 astetta
Syvyydensäätöalue 110 mm
Sopii tyyppiin 1000
Hyllyn rakenne Vakio
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928131 1000
EAN / GTIN 4062406113223
Valmistajan numero 928131 1000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, vierintäreunus 3 puolella. Etupuoli särmätty. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. Säätöalueen syvyys 110 mm.
Lukittavissa vaakasuoraan 90° ja viistoon 110°.

Sopii:

Asennus ripustamalla tukipylväisiin nro 928010, materiaalivaunuun nro 918590 (koko 1000) ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Hyllytasot voidaan varustaa avoimilla säilytyslokeroilla, jotka löytyvät osasta 96.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä työpenkkiä vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
  • Turvallisuutta heikentävät häiriöt on korjattava välittömästi.
  • Asenna komponentit vain tähän tarkoitukseen varattuihin reikiin. Muokkaukset ja muutostyöt vain Hoffmann Groupin hyväksytyillä tarvikkeilla.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä vain kuivassa ympäristössä.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista vedelle, sateelle tai lialle.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä kuormita työpenkkiä, työtasoa, vetolaatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.