{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sarja | Ready-to-go | |
| Korkeus | 800 mm | |
| Leveys | 1 300 mm | |
| Syvyys | 700 mm | |
| Sopii tason syvyyteen | 750 mm | |
| Pyörän ⌀ | 125 mm | |
| Tuotetyyppi | Pyöräalusta |
| Tuotekoodi | 927245 1200/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406304560 | |
| Valmistajan numero | 927245 1200/3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |