Jalkaosa sähköllä ja paineilmalla, Korkeus 900 mm, Tyyppi: DE

Tuote nro.: 927068 DE
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 900 mm
Leveys 50 mm
Syvyys 700 mm
Pistorasia, tyyppi F
Nimellisjännite 250 V
Nimellisvirta 16 A
Sopii tason syvyyteen 750 mm
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 927068 DE
EAN / GTIN 4062406755669
Valmistajan numero 927068 DE
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Jalkaosa kahdella sukopistorasialla, sis. asennusmateriaalin, ei kaapeloitu.
Sis. yhden käden turvaliittimen, pikaliittimen DN 7,2 ja 3/8 tuuman liitäntäkierteen, enintään 10 bar.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalkaosat ilman takaseinää tai laatikostorunkoa vaativat rakenteen jäykistämistä liitoslevyillä nro 927122. Korkeus vastaa työtason alareunaa.
Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Asenna vain vastaaviin reikiin.
  • Jalkaosa.
  • Kaksi toimitukseen sisältyvää pistorasiaa, jotka asiakkaan sähköalan ammattilainen asentaa jalkaosaan.
  • Toimitukseen sisältyvä paineilmaliitin, jonka asiakkaan mekaanisten töiden ammattilainen asentaa jalkaosaan (vain tuotenro
  • 927067, 927068).
  • Jalkaosa kiinnitettäväksi GridLine Vario -työpenkin jalustaan, syvyys 750 mm.
  • Asennus vain yhdessä liitoslevyjen kanssa tai vaihtoehtoisesti takaseinän tai laatikostorungon kanssa.
  • Jalustassa olevat kaapelikanavat kaapeliliitäntöjen asentamista varten.
  • Liitoslevy.
  • Liitoslevy GridLine Vario -työpenkin työtasoon kiinnittämistä varten.
  • Työpenkin jäykistämiseen ja vakauttamiseen.
  • Kaksinkertainen liitoslevy: Kahden työtason yhdistämiseen.
  • Kahden työpöydän kohdistaminen samassa tasossa edellyttää kytkentähelan asennusta.