{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Työpöydän korkeus | 950 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
| Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 1 000 kg | |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sarja | vario | |
| Korkeus | 950 mm | |
| Työtason pituus | 2 000 mm | |
| Työtason syvyys | 750 mm | |
| Työtason paksuus | 50 mm | |
| Vetolaatikoston korkeus | 900 mm | |
| Vetolaatikoston leveys | 600 mm | |
| Vetolaatikoston syvyys | 650 mm | |
| Laatikostokehys hyötykorkeus | 800 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
| Laatikoiden lukumäärä | 7 | |
| Paino | 200 kg | |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |
| Tuotekoodi | 922831 2000/6+1T | |
| EAN / GTIN | 4062406085926 | |
| Valmistajan numero | 922831 2000/6+1T | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |