{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Työpöydän korkeus | 850 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
| Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 800 kg | |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sarja | Ready-to-go | |
| Korkeus | 850 mm | |
| Työtason pituus | 1 500 mm | |
| Työtason syvyys | 750 mm | |
| Työtason paksuus | 50 mm | |
| Alarakenteen leveys | 1 300 mm | |
| Alarakenteen syvyys | 700 mm | |
| Laatikostokehys hyötykorkeus | 325 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
| Pitkälokerovetolaatikon hyötyleveys | 1 100 mm | |
| Pitkälokerovetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
| Laatikoiden lukumäärä | 4 | |
| Paino | 136,1 kg | |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |
| Tuotekoodi | 921127 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406083106 | |
| Valmistajan numero | 921127 1500 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |