Teleskooppikuormavarsi, Peruspituus m / kantavuus t: 1,6/1

Tuote nro.: 919974 1,6/1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
1,6/1
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Peruspituus m / kantavuus t Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Leveys 600 mm
Peruspituus 1 600 mm
Pituus ulos vedettynä 2 500 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus 80 mm
Haarukka-aukon sisäleveys 220 mm
Työntöaukkojen etäisyys 160 mm
Kantavuus uloimmalla silmukalla 125 kg
Enimmäiskantokyky 1 000 kg
Paino 55 kg
Tuotetyyppi Kuormavarsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919974 1,6/1
EAN / GTIN 4052462012936
Valmistaja/vastuuhenkilö Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Kuvaus

Malli:

Kuormavarret laajentavat haarukkatrukin kantamaa. Vankka teräsrakenne ja työntöaukot haarukoille. Soveltuu myös salpatrukeille. Ketjukiinnitys estää kuorman kaatumisen ja keinumisen.
Teleskooppimalli, 7 mahdollista koukkupaikkaa. Jokainen paikka varmistettu pistopultilla. Kaltevuus 25°. Tukijalat, alikulkukorkeus 100 mm.

Pintakäsittely:

Värivaihtoehtoina vaaleansininen RAL 5012, keltaoranssi RAL 2000, tulenpunainen RAL 3000, murrettu vihreä RAL 6011, harmaa RAL 7005 maalipinta.

Ohje:

Haarukkatrukin kantavuus huomioitava!