Kippivaunu RAL 5007, laskuhana, Tilavuus: 600l

Tuote nro.: 919920 600
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 600 l
Korkeus 1 099 mm
Pituus 1 458 mm
Leveys 855 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa 843 mm
Laatikon korkeus 735 mm
Laatikon pituus 1 321 mm
Laatikon leveys 794 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus 72 mm
Haarukka-aukon sisäleveys 194 mm
Työntöaukon mitta A 194 mm
Työntöaukon mitta C 727 mm
Työntöaukon mitta D 72 mm
Työntöaukkojen etäisyys B 327 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörien määrä 4
Pyörän ⌀ 200 mm
Kantavuus 750 kg
Pyörän materiaali TPE
Väri kirkkaansininen RAL 5007
Laskuhanan rakenne laskuhana, jossa suodatin
Kallistusmekanismi manuaalinen
Kallistusvarmistus kyllä
työntöaukot kyllä
Kuljetin ei
hitsattu öljytiiviiksi kyllä
Paino 95 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Lastukaukalo, kipattava

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919920 600
EAN / GTIN 4017976147031
Valmistajan numero 4703A
Valmistaja/vastuuhenkilö Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Kuvaus

Malli:

Öljytiiviiksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.
Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.
Jalustaan integroitu trukkialusta, astinpelti ja kippivarmistus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.
TOTAL STOP -keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Malli - kuva:

Laskuhana,
jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.
Kippi vapautetaan manuaalisesti.
Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippiä.

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.