Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2403B

Tuote nro.: 919868 2403B
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 2403B
Korkeus 900 mm
Leveys 1 397 mm
Syvyys 809 mm
Kuormatason leveys 1 200 mm
Kuormatason syvyys 800 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 270 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 900 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 200 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 200 kg
Enimmäiskantokyky 600 kg
Pyörän materiaali TPE
Paino 78 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919868 2403B
EAN / GTIN 4017976524030
Valmistajan numero 2403B
Valmistaja/vastuuhenkilö Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Kuvaus

Malli:

Hitsattu teräsrakenne.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.
Teräspeltitasot on upotettu runkoon.

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.