{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | 3101 | |
| Korkeus kokoontaitettuna | 260 mm | |
| Leveys kokoontaitettuna | 920 mm | |
| Syvyys kokoontaitettuna | 630 mm | |
| Kuormatason leveys | 910 mm | |
| Kuormatason syvyys | 610 mm | |
| Kuormatason korkeus | 170 mm | |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
| Pyörän ⌀ | 125 mm | |
| Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
| Pyörän materiaali | täyskumi | |
| Paino | 18,5 kg | |
| Standardi | EN 1757-3 | |
| Tuotetyyppi | Taittovaunu |
| Tuotekoodi | 919808 3101 | |
| EAN / GTIN | 4017976031019 | |
| Valmistajan numero | 3101 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |