Keräilyvaunu T7, Tyyppi: T74

Tuote nro.: 918540 T74
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi T74
Korkeus 1 020 mm
Leveys 980 mm
Syvyys 509 mm
Kuormatason leveys 850 mm
Kuormatason syvyys 500 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
Kuormatason korkeus keskellä 522 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 850 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 80 kg
Kuormatason kantokyky keskellä 80 kg
Enimmäiskantokyky 250 kg
Pyörän materiaali Kulutuspinta polyuretaania
Paino 45 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 918540 T74
EAN / GTIN 4045197611864
Valmistajan numero 918540 T74
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

3 kuormatasoa.
Keskitaso kiinnitettävissä 3 eri korkeudelle. Hitsattu teräsrakenne, taso puulevyä, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.
Haptoprene®-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenia. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Erikoistarvike:

Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.