• Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Teleskooppinen työkaluvaunu

Tuote nro.: 916400
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus avattuna 935 mm
Korkeus suljettuna 520 mm
Leveys 670 mm
Syvyys 365 mm
Säilytyslokeron hyötyleveys 435 mm
Säilytyslokeron hyötysyvyys 330 mm
Muottien lkm 3
Pohja-altaan kantavuus 40 kg
Kantavuus kantta/säilytyslokeroa kohden 20 kg
Paino 28 kg
Tuotetyyppi Työkaluvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 916400
EAN / GTIN 4045197293282
Valmistajan numero 916400
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teleskooppi-työkaluvaunussa on vankka, syvävedetty teräslevyrakenne, jossa on tilava pohja-allas, 2 säilytyslokeroa ja kansi, jossa on kaikilla sivuilla vierintäestereunus ja X-ABS-pinta.
Kaksi kaasujousellista teleskooppiputkea (kummankin nostovoima 20 kg), joilla vaunu on helppo avata ja sulkea. Vaunua suljettaessa teleskooppiputket painuvat kokoon, ja suljettuun vaunuun ei jää ulkonevia osia. Kääntyvä veto- ja työntökahva.
Keskuslukitus nastasylinterilukolla. Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joissa on pysäköintijarru, 2 kiinteää pyörää).

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakovarusteet.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja teräksensininen RAL 5011.