Irrotus- ja ulosvetolaite, kaksivartinen, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 881500 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 210
Leukaväli 95 mm
Kiinnityssyv. max 170 mm
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 881500 1
EAN / GTIN 4021176030383
Valmistajan numero 210-1
Valmistaja/vastuuhenkilö Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Kuvaus

Malli:

Toisessa päässä irrotuskynnet toisissaan kiinni olevien osien irrottamiseen,toisessa päässä tavalliset ulosvetokoukut. Puristusleukaa kiristetään, kunnes irrotuskynnet puristuvat laakerin ja laakeripesän väliin. Sen jälkeen laakeri vedetään kokonaan irti ruuvin avulla.

Käyttö:

Vaikeapääsyisissä paikoissa olevien kuulalaakerirenkaiden, rattaiden ja vastaavien ulosvetämiseen. Soveltuu moniin töihin, joissa ei voi käyttää tavallista ulosvetäjää tilanpuutteen vuoksi.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin