Laakerien ulosvetäjä,sivuilla kiinnityskaaret, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 881180 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 204
Kiristysleveys ulkopuolella 12 mm - 50 mm
Kiinnityssyv. max 70 mm
Teho 1 t
Koukkujen lukumäärä 2
Paino 0,69 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Valmistajan numero 204-0
Valmistaja/vastuuhenkilö Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Kuvaus

Malli:

Ulosvetovarsien erikoismuotoillut tartuntapinnat, jotka yhdessä kiinnityskaaren kanssa mahdollistavat laakerin irtikiilaamisen (nro 881180).

Käyttö:

Samassa tasossa olevien kuulalaakerien, laakerirenkaiden jne. ulosvetämiseen.