Käsinviilauspuristin, Kokonaispituus: 100mm

Tuote nro.: 863000 100
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
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 101
Kokonaispituus 100 mm
Leukojen leveys 40 mm
Leukaväli 18 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Valmistajan numero 101-100
Valmistaja/vastuuhenkilö Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Kuvaus

Malli:

Leuat lujaa, seostettua nuorrutusterästä, sinkityt. Leveä kita prismalla. Vahvistetut leuat, lujatekoinen nivel ja suojassa oleva erikoisjousi.
Trapetsikierteellinen kara ja kuusiomutteri.

Varaosa:

Vararuuvi nro 863100. Viilauspuristimen koko ilmoitettava tilattaessa.