Jaloteräksinen katkoteräveitsi 3 katkoterää 30°, terän leveys: 9mm

Tuote nro.: 844905 9
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 448 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 120 mm
Terän pituus 73 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Katkaisuosien lkm 7
Tuotetyyppi Yleisveitsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 844905 9
EAN / GTIN 4975364018977
Valmistajan numero LC390B
Valmistaja/vastuuhenkilö Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
3 katkoterää (kuten nro 844916 koko 10) 7-osainen, leveys 9 mm, 30°. Kapea ruostumattomasta teräksestä valmistettu mattoveitsi hyvin tarkkaan ja siistiin leikkuuseen.

Varaosa:

Varaterät katso nro 844910 koko 10 – nro 844918 koko 10.