Katkoteräveitsi, 1K-kahva 3 katkoterää, terän leveys: 9mm

Tuote nro.: 844900 9
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 998 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 130 mm
Terän pituus 80 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Katkaisuosien lkm 13
Tuotetyyppi Yleisveitsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 844900 9
EAN / GTIN 4975364019196
Valmistajan numero LC303YPPHOF
Valmistaja/vastuuhenkilö Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
Iskunkestävä muovikahva, 3 katkoterää (kuten nro 844910 koko 10), 13-osainen, leveys 9 mm.

Varaosa:

Varaterät katso nro 844910 koko 10 – nro 844918 koko 10.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin