Monikäyttö-purseenpoistaja/kaavinsarja muovikotelossa 22 osaa

Tuote nro.: 839954
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Aseta hinta 22 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Valmistajan numero NG9500

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Levykaavin: 1 kpl kuten nro 839150
Varaleikkuuterä: 1 kpl nro 839870
Pursekaapimen kahva teleskooppivarrelle: 1 kpl nro 839890 koko S
Pursekaapimen terä HSS ⌀ 3,2 mm: 1 kpl nro 838510 koot S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE-purseenpoistopää HSS, ⌀ 10,4 mm: 1 kpl nro 838610 koko 10,4
ROTO-DRIVE-purseenpoistopää HSS, ⌀ 4-18 mm: 1 kpl nro 838660
Pursekaapimen kahva teleskooppivarrelle: 1 kpl nro 839890 koko T
Teleskooppivarsi S-terille, ⌀ 3,2 mm: 1 kpl nro 838430
Teleskooppivarsi N-terille, ⌀ 2,6 mm: 1 kpl nro 839170
Pursekaapimen terä HSS ⌀ 2,6 mm: 1 kpl nro 839010 koot N1; N2
Teleskooppivarsi pursekaavinpäille: 1 kpl nro 839620
Pursekaavinpää HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 kpl nro 839610 koko 20
Teleskooppivarsi leikkuuterille: 1 kpl nro 839725
Kiilaurien leikkuuterä, 11 mm: 1 kpl nro 839720 koko 11
Teleskooppivarsi kaavinterille: 1 kpl nro 839679
Pienkaapimen terä: 1 kpl nro 839677
Erikoiskaavinterä: 1 kpl nro 839678
Alumiininen pursekaapimen kahva N-terille ⌀ 2,6 mm: 1 kpl kuten nro 839150