Yleiskaavin, ulostyönnettävä terä, Kokonaispituus: 120mm

Tuote nro.: 839690 120
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 661 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 120 mm
⌀-pidin 17 mm
Paino ilman terää 20 g
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Valmistajan numero 839690 120
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen työkalunpidin, 4 muovista leukaistukkaa, vaihdettava kolmioterä. Pidikkeeseen voidaan haluttaessa asettaa D-terä, jonka varren ø on 3,2 mm (nro 839676; 839677; 836420; 836425), tai T-terä, jonka varren ø on 4,2 mm (nro 836410). Pidikkeessä on lisäksi käytännöllinen klipsi kiinnittämistä varten.

Etu:

Terän voi viedä sisään tai ulos kiertämällä pidikkeen takapäästä. Näin tapaturmariski pienenee ja terä on samalla suojattu.

Toimituksen sisältö:

Pidike ja pienkaavinterä, suora 3,2 × 50 mm (nro 839677).