Yleiskaavin, vakioterä, terän leveys: 50mm

Tuote nro.: 837760 50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
810 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine INOX
terän leveys 50 mm
Kokonaispituus 235 mm
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 837760 50
EAN / GTIN 4975364017970
Valmistajan numero SCR-C50
Valmistaja/vastuuhenkilö Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Kuvaus

Malli:

Kokonaan yhtä kappaletta oleva terä ja iskupää mahdollistavat suoran iskun välittymisen. Ergonominen 2k-kahva, nuorrutettu iskupää. Terän paksuus 1,8 mm.

Raaka-aine:

Ruostumatonta jaloterästä, lämpökäsitelty, erittäin kulutuksenkestävä.