• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Ruuviavain ”Europäer”, Kokonaispituus: 150mm

Tuote nro.: 813980 150

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 150 mm
Suurin avainkoko 30 mm
Tuotetyyppi Asennusavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 813980 150
EAN / GTIN 4021176000355
Valmistajan numero 1900-30
Valmistaja/vastuuhenkilö Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Kuvaus

Malli:

Säädettävä ruuviavain, kita molemmin puolin. Toisella puolella suora ja sileä kita, toisella prismamainen kita pyöreiden tai monikulmaisten työkappaleiden pitämiseen ja puristamiseen. Lukitusmekanismi säädetyn avainleveyden kiinnittämiseen estää säädön tahattoman muuttumisen. Mitta-asteikko metrisenä ja tuumissa. Suojatulpat parantavat pitoa metalliesineissä.