Siirtoleukapihdit, Kokonaispituus: 180mm

Tuote nro.: 813702 180
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kidan pituus 22 mm
Leukaväli 0 mm - 40 mm
Kokonaispituus 180 mm
Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 813702 180
EAN / GTIN 4003773084273
Valmistajan numero 86 01 180
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Siirtoloveus napin painalluksella ja kiinnitysvipu leukojen suurelle puristusvoimalle. Tartuntapintojen välinen liikealue mahdollistaa käytön räikän tapaan.
Siirtoleukapihdit, fosfatoidut, muovipäällysteiset kahvat.
Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat; kromattu malli.
Laseroitu asteikko (etupuoli metrinen ja takapuolella tuumat) mahdollistaa avainkidan säädön ennalta.

Käyttö:

Säästävä tarttuminen ruuveihin, muttereihin, kromattuihin kalusteisiin jne.

Ohje:

Suojaleuat ovat saatavilla nrolla 813725.