{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
| sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
| Laitteen liikepituus | 20,32 mm | |
| Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. | 4,8 mm | |
| Asetusvoima | 9000 N | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
| Akkutyyppi | Litiumioni | |
| Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
| akun jännite | 12 V | |
| Paino sisältää akun | 2,1 kg | |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
| Tuotetyyppi | Vetoniittikone |
| Tuotekoodi | 770450 M12BPRT | |
| EAN / GTIN | 4058546223502 | |
| Valmistajan numero | 4933464405 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |