Yhdistelmäleikkuri, 2K-kahva suorat, Kokonaispituus: 190mm

Tuote nro.: 763050 190
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 190 mm
Terien pituus 40 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 763050 190
EAN / GTIN 4010220018439
Valmistajan numero D50
Valmistaja/vastuuhenkilö BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jaloterästä, aukaisujousi.
Suora malli, osin pehmeäpintaiset muovikahvat. Lanka- ja esteleikkuri halkaisijoille 1+1,5 mm.

Käyttö:

Monipuolinen käyttö. Soveltuu esimerkiksi ohutlevyille, muoveille, nahalle, kartongille, narulle, kankaille.