Turvavanneterässakset, Kokonaispituus: 260mm

Tuote nro.: 762850 260
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 260 mm
Terien pituus 38 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 762850 260
EAN / GTIN 4010220030981
Valmistajan numero D123S
Valmistaja/vastuuhenkilö BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Kuvaus

Malli:

Litteä alaosa on helppo viedä kireiden nauhojen alle.
Turva-vanneterässakset kaksinkertaisella vipuvälityksellä. Leikkuupää nuorrutettua tarkkuusvalosta, terät induktiokarkaistut. Polymeeripidätin estää nauhan hallitsemattoman irtoamisen leikkauksen aikana. 2K-kahva ja kädenliukumiseste. Karkaistuille pakkausteräsnauhoille, enintään 32×1 mm.