Asennusvasara, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 755455 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lyöntipään pituus 70 mm
Lyöntipään leveys 70 mm
Kokonaispituus 260 mm
Paino 770 g
Väri musta
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 755455 2
EAN / GTIN 4000896102259
Valmistajan numero 1959-2
Valmistaja/vastuuhenkilö HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Kuvaus

Malli:

Taivutettu, vankka muovikädensija. Lyöntipää pysyvästi elastista täyttömassaa, joka ei vahingoita materiaalia tai pintoja. Sopii hyvin esim. koristelistojen ja helojen asentamiseen.