• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Rekyylitön vasara, lasikuituvarsi, Vasaranpään ⌀: 40mm

Tuote nro.: 755000 40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 40 mm
Sarja SUPERCRAFT
Pään pituus lyömäpäineen 115 mm
Kokonaispituus 370 mm
Paino 0,79 kg
Istukan materiaali Nailon, valkoinen, kova
Varren materiaali 3-komponenttivarsi
Pinta Jauhemaalattu
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 755000 40
EAN / GTIN 4030618302995
Valmistajan numero 3389.040
Valmistaja/vastuuhenkilö Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Kuvaus

Malli:

Luja teräsvälikappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. Ei kimpoa takaisin rungossa olevien teräskuulien ansiosta.
Särkymätön Ultratec-lasikuituvarsi.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.