• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Muovivasara, päät polyuretaania, Vasaranpään ⌀: 32mm

Tuote nro.: 754200 32

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 102
Vasaranpään ⌀ 32 mm
Sarja 102
Pään pituus lyömäpäineen 95 mm
Varren pituus 280 mm
Kotelon ⌀ 32 mm
Paino 0,374 kg
Istukan materiaali Uretaani, keskikova
Varren materiaali Saarni
rekyylitön ei
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 754200 32
EAN / GTIN 4013288001511
Valmistajan numero 05000515001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi.
Kestävät, sälöytymättömät lyömäpäät polyuretaania (ruosteenruskeat).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varalyömäpäät polyuretaania, ks. nro 754300; varavarsi katso nro 754400.