Uloslyöntituurna, johdeholkki, Kärjen ⌀: 0,9mm

Tuote nro.: 748000 0,9
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
1 175 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 0,9 mm
Tuurnan pituus 15 mm
Kokonaispituus 70 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Valmistajan numero 748000 0,9
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, jossa on pyälletty johdeholkki ja karkaistu tuurna. Koot 0,9 − 3,9 irrallisella johdeholkilla − koot 4,9 ja 5,9 mit kiinteällä varrella.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.