Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen, Kokonaispituus: 460mm

Tuote nro.: 734110 460
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ 8 mm
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ 6 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ 5 mm
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 734110 460
EAN / GTIN 4005887002587
Valmistajan numero 87430136
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Raaka-aine:

Terät työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.

Sopii:

Pulttileikkuri nro 733500.