Vaijerileikkuri, Kokonaispituus: 190mm

Tuote nro.: 731500 190
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 190 mm
pehmeille vaijereille / pyöröteräkselle − ⌀ 8 mm
vaijereille (enintään 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
pyöröteräkselle (enintään 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Valmistajan numero 731500 190
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, kokonaan teräksestä muottiintaottu. Ruuvattu nivel ja aukaisinjousi. Teräkovuus 64 HRC. Kahvassa ohut PVC-päällys.

Käyttö:

Vaijerien, monisäiekaapeleiden jne. leikkaamiseen.

Raaka-aine:

Kromi-vanadiinierikoisterästä, öljykarkaistu.