Räikkä-kaapelileikkuri teräsvahvisteisille kaapeleille (SWA-kaapelit), Kokonaispituus: 315mm

Tuote nro.: 731250 315
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 380 mm2
Katkaisu ⌀ asti 45 mm
Kokonaispituus 315 mm
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Räikkätoiminto kyllä
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 731250 315
EAN / GTIN 4003773078562
Valmistajan numero 95 32 315 A
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Leikkaus tarkkuushiotuilla, induktiokarkaistuilla terillä.

Käyttö:

Teräsvahvisteisten kaapeleiden katkaisuun (SWA-kaapelit) yhdellä ja kahdella kädellä. Soveltuu erityisesti ahtaisiin työskentelytiloihin.

Raaka-aine:

Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu

Erikoistarvike:

Varakääntöveitsi nro 731251.

Ohje:

Ei sovellu ACSR-kaapeleiden ja vaijereiden katkaisuun.