Kuoriva sivuleikkuri VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm

Tuote nro.: 728780 160
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
410 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Johdinten ⌀:n kuorintaan 1,5 mm2; 2,5 mm2
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 728780 160
EAN / GTIN 4003773040279
Valmistajan numero 14 26 160
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Induktiokarkaistut tarkkuusterät (kovuus n. 60 HRC) pehmeille langoille. Tarkkuuskuorintareiät yksisäikeisille (massiivisille) johtimille 1,5 ja 2,5 mm2. Paksuseinäiset kahvankuoret, enint. 1000 V, eristys DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201:n mukainen.

Käyttö:

Soveltuu hyvin sähköasennustöihin.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, pihdit kromattu, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret.